| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec93800 Herst.-Nr.: 93800 EAN/GTIN: 4013558938004 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger anaerober Klebstoff in der praktischen Spritze, dazu Maschengewebe, beschichtet mit metallorganischem Aktivierungsmittel. Einsatzbereich: - Set zur Verklebung des Rückspiegels an die Windschutzscheibe
- kann auch zur Befestigung von Antennen, Sperren usw. an Fenstern verwendet werden.
Produktbeschreibung: - einfache Anwendung
- kein Anmischen erforderlich
- kann sofort verklebt werden
- ausreichend für 2 Verklebungen
Produktdaten: - Basis: Polyurethanacrylharz, Hydroxypropylmethacrylat
- Farbe: bernsteinfarben
- Lagerfähigkeit: 24 Monate
- Zugscherfestigkeit: mehr als 3 N/mm² ohne Glasbruch
- Verbindungsstelle Glas / Masche / Stahl
Lieferumfang: Gefahrenhinweise - H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen: | | Endfestigkeit: | 24 h | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Temperaturbeständigkeit: | -50°C bis +130°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiegelkleber, econimic, high speed, Petec, primerlos, Scheibenkleber, Scheibenkleber-Set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,17* | € 44,86* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,57* | € 61,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,357* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|