Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung superfest grün, 10 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung superfest grün, 10 g Flasche
Schraubensicherung superfest grün, 10 g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec93010
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93010
EAN/GTIN:
     4013558930107
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Hochfester anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen.


Produktbeschreibung:

  • nur schwer demontierbar
  • einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +175°C
  • beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Hydrocarbon, Öl und viele andere Chemikalien

Produktdaten:

  • Farbe: grün
  • Losbrechmoment: 30-35 N/mm²
  • Scherfestigkeit: 20-30 N/mm²
  • Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Std.
  • max. Spaltfüllervermögen: 0,15 mm
  • Gewindegröße bis: M 20
  • Spez. Gewicht: 1,10 g/ml

Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
anaerob
Farbe:
grün
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
2 - 5 min
Inhalt:
10 g
Temperaturbeständigkeit:
-55°C bis +175°C
Typ:
Schraubensicherung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 5,30*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 536,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 144,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,01*
Zubehör
Petec
90920
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.