|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-petec83333 Herst.-Nr.: 83333 EAN/GTIN: 4013558833330 |
| | |
|
|  |  |
 | Einkomponentige , hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit. Einsatzbereich: - Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen.
Produktbeschreibung: - hervorragende Haftung in Verbindung mit dem PETEC Schwarzprimer auf Glas und Glas mit Keramikbeschichtung auf lackierten Oberflächen
- hohe UV-Beständigkeit in Verbindung mit dem PETEC Schwarzprimer
- gute Haftung auf Restmaterial
- geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
- hochmodulig
- Fahrbereitschaft: 2 Stunden mit Airbag, 1 Stunde ohne Airbag
Produktdaten: - Basis: 1-Komponenten Polyurethan
- Farbe: schwarz
- Bruchdrehung: ca. 700%
- Shore A härte: ca. 70°
Lieferumfang: - Scheibenkleber 310 ml Kartusche
- Schwarzprimer 30 ml
- Reinigungs-Set 2-teilig
- Wollwischer
Gefahrenhinweise - Artikelnummer 98350, 98325
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfrister Wirkung.
Weitere Informationen:  |  | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 24 h | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 310 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +90°C | Typ: | Scheibenkleber | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 6 |  | € 5,99* | ab € 15,11* | € 19,56* |  |  |  | Lager 415 | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 18,99* | € 26,45* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 26,55* | € 33,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 158,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|