|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976791851 Herst.-Nr.: 83333 EAN/GTIN: 4013558833330 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben. für alle Fahrzeugtypen geeignet schnelle Durchhärtung hochmodulig antennentauglich niedrige Leitfähigkeit schnelle Fahrbereitschaft: 120 Minuten Zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Gegebenenfalls die Klebefläche leicht mit einem Schleifvlies anrauen. Klebeflächen mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) oder PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Anschließend PETEC Multiaktiv Primer Kombistick (Art.-Nr. 82410) gleichmäßig in eine Richtung auf die Klebefläche der Scheibe auftragen. Scheibenkleberkartusche öffnen, Düse aufbringen und die ersten 2cm des Klebstoffes verwerfen. Scheibenkleber mit Ausdrückpistole in Form einer Dreiecksraupe auf die Klebefläche auftragen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie und zur Montage beachten. Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de) Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 83333 | Werksnummer: | 83333 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 53,00 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 6 |  | € 5,99* | ab € 15,11* | € 19,56* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 18,99* | € 26,45* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 26,55* | € 33,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|