Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben- und Karosseriedichtmasse Kartusche, abtupfbar, schwarz 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben- & Karosseriedichtmasse Kartusche, abtupfbar, 310 ml
Scheiben- & Karosseriedichtmasse Kartusche, abtupfbar, 310 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec83300
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     83300
EAN/GTIN:
     4013558833002
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
petec karosseriedichtmasse
karosseriedichtmasse

PETEC Scheiben- und Karosseriedichtmasse abtupfbar.Dauerklebrige Scheiben- und Karosseriedichtmasse auf Butylkautschukbasis zum dauerhaften Abdichten von Front-, Heck- und Seitenscheiben, Karosserie- und Anbauteilen.

Produktdaten:

  • dauerklebrig, härtet nicht aus
  • mit sich selbst abtupfbar
  • dauerhaftes Abdichten aller Materialien
  • verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Zugluft
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie verdünnte Säuren und Laugen
  • Hinweis: Überschüssiges Material kann mit sich selbst abgetupft werden!
  • erhältlich in schwarz oder weiß (Bei Bestellung Art-Nr. auswählen)

Gefahrenhinweise:

  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  • P403 + P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
  • P405: Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

geeignet für:

  • zum dauerhaften Abdichten von Fugen, Hohlräumen, Überlappungen, Stößen, Falzen an Karosserie und Scheibe (z. B. Kotflügel, Scheinwerfer, Heckleuchte, Sonnendach, Front-, Heck- und Seitenscheiben
Weitere Informationen:
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
schwarz
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
310 ml
Temperaturbeständigkeit:
–30°C bis +80°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichten, Dichtfaden, Dichtung, Flächen Dichtung, Flüssigmetall, Gewinde Dichtung, Hydraulik-und Pneumatik-Dichtung, K &amp D, Lagerfix, Leck Stop, Multi-Montagemasse, Nahtabdichtung, Petec, Power Stahl, Sicherung, Silikondichtung, Uniplast Dichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 9,92*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,03*
€ 12,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 29,12904* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
Zubehör
Petec
94801
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.