Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Eschbach Aquadur A/102 mm, mit Kupplung, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch Eschbach Aquadur A/102 mm, mit Kupplung, 30 m
Wasserschlauch Eschbach Aquadur A/102 mm, mit Kupplung, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-osw4610850018
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     4610850018
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 30m
wasserschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet)
  • wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

Produkteigenschaften:

  • exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit ? für extreme Beanspruchung geeignet
  • hervorragende Zugfestigkeit
  • einfache Reinigung und Desinfektion
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • geringer Reibungsverlust, minimale Längsdehnung

Zulassungen:

  • KTW-Empfehlung Kategorie A
  • DVGW W270
  • BS6920-1:2000 (WRAS)
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
102 mm
Farbe:
blau
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
30 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 50 °C bis + 75 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Wandstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 14 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 26,69367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.069,33*
€ 1.272,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.010,80*
€ 1.202,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 984,88*
€ 1.172,01
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 958,96*
€ 1.141,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 877,14*
€ 1.043,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 849,95*
€ 1.011,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 800,81*
€ 952,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
4610850016
ab € 198,19*
Ähnlich
OSW
4610750014
ab € 128,61*
Ähnlich
OSW
4610520014
ab € 98,35*
Ähnlich
OSW
4610250005
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.