Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Eschbach Aquadur C/52 mm, mit VA-Kupplung, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch Eschbach Aquadur C/52 mm, mit VA-Kupplung, 25 m
Wasserschlauch Eschbach Aquadur C/52 mm, mit VA-Kupplung, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-osw4610520007
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     4610520007
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
wasserschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet)
  • wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

Produkteigenschaften:

  • exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit ? für extreme Beanspruchung geeignet
  • hervorragende Zugfestigkeit
  • einfache Reinigung und Desinfektion
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • geringer Reibungsverlust, minimale Längsdehnung

Zulassungen:

  • KTW-Empfehlung Kategorie A
  • DVGW W270
  • BS6920-1:2000 (WRAS)
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Durchmesser:
52 mm
Farbe:
blau
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
25 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 50 °C bis + 75 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Wandstärke:
2,60 mm
Weitere Suchbegriffe: trinkwasserschlauch osw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 20,2448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 674,78*
€ 802,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 651,69*
€ 775,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 634,98*
€ 755,63
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 618,26*
€ 735,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 567,98*
€ 675,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 549,15*
€ 653,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 506,12*
€ 602,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
4610850004
ab € 636,04*
Ähnlich
OSW
4610750019
ab € 288,07*
Ähnlich
OSW
4610520016
ab € 214,08*
Ähnlich
OSW
4610250026
ab € 150,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.