Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit Kupplung, 20 m
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-osw4610250003
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     4610250003
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m
wasserschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet)
  • wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

Produkteigenschaften:

  • exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit ? für extreme Beanspruchung geeignet
  • hervorragende Zugfestigkeit
  • einfache Reinigung und Desinfektion
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • geringer Reibungsverlust, minimale Längsdehnung

Zulassungen:

  • KTW-Empfehlung Kategorie A
  • DVGW W270
  • BS6920-1:2000 (WRAS)
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 50 °C bis + 75 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Wandstärke:
1,80 mm
Weitere Suchbegriffe: storz d wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 9,919* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 266,50*
€ 317,14
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 259,84*
€ 309,21
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 253,19*
€ 301,30
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 246,51*
€ 293,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 217,37*
€ 258,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 209,46*
€ 249,26
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 198,38*
€ 236,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
4610850016
ab € 198,55*
Ähnlich
OSW
4610750014
ab € 129,08*
Ähnlich
OSW
4610520014
ab € 98,12*
Ähnlich
OSW
4610250005
ab € 62,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.