Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 mit Kupplungen, 25 m, L1


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 mit Kupplungen, 25 m, L1
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 mit Kupplungen, 25 m, L1
Artikel-Nr.:
     415-osw1526900010
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1526900010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • Signalfarben bieten hohe Erkennbarkeit in Gebäuden und im Gelände
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • nach BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
gelb
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
25 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 15,9368* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 534,03*
€ 635,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 511,61*
€ 608,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 498,49*
€ 593,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 485,37*
€ 577,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 447,17*
€ 532,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 435,67*
€ 518,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 398,42*
€ 474,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1526900006
ab € 127,51*
Ähnlich
OSW
1524300002
ab € 55,66*
Ähnlich
OSW
1524100002
ab € 42,29*
Ähnlich
OSW
1524200002
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.