Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/52 mit Kupplungen, 5 m, L1


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/52 mit Kupplungen, 5 m, L1
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/52 mit Kupplungen, 5 m, L1
Artikel-Nr.:
     415-osw1524200002
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1524200002
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • Signalfarben bieten hohe Erkennbarkeit in Gebäuden und im Gelände
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • nach BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,29*
  
Preis gilt ab 9 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 8,116* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 9 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 54,29*
€ 64,61
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 52,20*
€ 62,12
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 50,86*
€ 60,52
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Rolle
ab 4500 Rollen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1526900006
€ 170,24*
Ähnlich
OSW
1524300002
€ 74,54*
Ähnlich
OSW
1524100002
€ 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.