Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß C/52 mit Kupplungen, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß C/52 mit Kupplungen, 20 m
Bauschlauch Syntex weiß C/52 mit Kupplungen, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020350023
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020350023
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 20m
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
52 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,55 mm
Weitere Suchbegriffe: osw bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,4025* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 91,75*
€ 109,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,46*
€ 106,46
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 87,17*
€ 103,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 84,87*
€ 101,00
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 79,27*
€ 94,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 76,41*
€ 90,93
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020350033
ab € 29,21*
Ähnlich
OSW
1020350019
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.