Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß C/52 mit Kupplungen, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß C/52 mit Kupplungen, 5 m
Bauschlauch Syntex weiß C/52 mit Kupplungen, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020350019
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020350019
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
52 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 7.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,936* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 14 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Rollen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Rolle
ab 140 Rollen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Rolle
ab 7000 Rollen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020350033
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.