Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osbornL960030577 Herst.-Nr.: L960030577 EAN/GTIN: 4013349931443 |
| |
|
| | |
| Faltenringe aus Schleifvlies (medium, fein, sehr fein). Durchmesser 100 mm mit M14 Gewinde zur einfachen Montage auf regulierbaren Winkelschleifern und Akkugeräten. Produktbeschreibung: - zum Satinieren von Stahl/Edelstahl und Aluminium
- Arbeitsdrehzahl 3.500 min-1 bzw. Stufe 1 für regulierbare Winkelschleifer
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 9000 U/min | Durchmesser: | 100 mm | Körnung: | sehr fein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,00* | € 8,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,05* | € 8,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,09* | € 8,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,16* | € 8,98* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 7,21* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|