Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierring 100mm, Vlies, fine Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Satinierring 100mm, Vlies, fine Osborn
Satinierring 100mm, Vlies, fine Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-102004
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     L960030577
EAN/GTIN:
     4013349931443
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Satinierring für Akku-Maschinen

Ausführung: Schleifvliesscheibe, Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Zum Satinieren, Desoxidieren, leichten Schleifen/Entgraten, Glätten und Feinschleifen. Das Ergebnis ist ein feines, mattes Oberflächenfinish. Der Ring kann im Trocken- und Nasseinsatz angewendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
180–220
Arbeitsbreite:
10 mm
Aufnahme:
M14 x 2
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
L960030577
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze osborn, lamellenschleifrad, 88100100, Satinierring 100mm, Vlies, fine Osborn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,99*
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,07*
€ 8,59*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,66*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,13*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
L961100012
ab € 7,18*
Ähnlich
Osborn
L911000436
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.