Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch WK 20 L380xB360ca.mm blau 2-lagig, 500 Tücher


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Putztuch WK 20 L380xB360ca.mm blau 2-lagig,volumengeprägt PROMAT
Putztuch WK 20 L380xB360ca.mm blau 2-lagig,volumengeprägt PROMAT
Artikel-Nr.:
     415-nw9000469240
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448882381
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier aus ausgewählten Rohstoffen (keine Druckereierzeugnisse) · Flächengewicht je Lage 20 g/m² = 40 g/m² · besonders saugstark und somit hohe Aufnahme von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser · sparsam im Verbrauch · farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · besonders fusselarm · lebensmittelunbedenklich · Made in Germany · Einsatzgebiete: Industrie, Kfz-Werkstätten, Fahrzeughersteller und Aufbereitung, Lebensmittelverarbeitende IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Material: Tissue-Qualität· passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
blau
Länge:
380 mm
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Typ:
Putztuchrolle
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, haushaltstuch papier, allzwecktuch, Putztücher, Reinigungstuch, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
2
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,58*
3 Tage
3291
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 16,69*
5 Tage
4400
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,50*
4 Tage
4400
2
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 13,566*
€ 18,906*
Lager 415
unbekannt
2
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 15,70*
€ 21,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 43,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652008
ab € 67,19*
Sonstiges
Tork
652108
ab € 62,36*
Sonstiges
Temca
115019-01
ab € 27,06*
Sonstiges
Temca
115057-01
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.