Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 Zoll SW 5mm L.28mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 Zoll SW 5mm L.28mm WERA
Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 Zoll SW 5mm L.28mm WERA
Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw8000377950
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003335001
EAN/GTIN:
     4013288187192
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
6,3 mm 1/4 Zoll-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt für Schrauben mit Innensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Vierkant
Länge:
28 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Typ:
Innensechskant Steckschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,06*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,70*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,72*
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 6,84*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,37*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.