Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 6 L.50mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 6 L.50mm zähh.WERA
Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 6 L.50mm zähh.WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000829338
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05308428001
EAN/GTIN:
     4013288041340
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendreherklinge
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Anwendung:
für Schrauben Innen-TORX®-Profil
Ausführung:
zähhart
Größe:
TX 6
Länge:
50 mm
Typ:
Torx-Bit
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,68*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,69*
5 Tage
177
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,72*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05135204001
ab € 1,79*
Zubehör
Wera
05328448001
ab € 0,685*
Zubehör
Wera
05134740001
ab € 3,02*
Zubehör
Wera
05332600001
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.