Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/1 Z 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 855/1 Z 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm WERA
Bit 855/1 Z 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000829321
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072080001
EAN/GTIN:
     4013288014658
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Anwendung:
für Schrauben Kreuzschlitz PZD
Größe:
PZ 1
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
293
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
5 Tage
249
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,33*
4 Tage
363
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,33*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,50*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072082001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05056835001
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.