| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000822332 Herst.-Nr.: 05020505001 EAN/GTIN: 4013288218872 |
| |
|
| | |
| dank kleinem Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Ringseite um 15° abgewinkelt · Maulseite 7,5° geschwenkt · mit Farbleitsystem Take it easy Besonderheit: durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt · bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Schlüsselweite: | 30 mm | Typ: | Maul-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,15* | € 22,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,96* | € 23,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,99* | € 23,50* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,98* | € 23,99* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 28,90* | € 34,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|