Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 5l Feuerrot RAL 3000 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffkanister 5l Feuerrot RAL 3000 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO
Kraftstoffkanister 5l Feuerrot RAL 3000 Stahlbl.0,9mm L230xB120xH310mm VALPRO
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818986
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN1266
EAN/GTIN:
     4750553001721
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Fassungsvermögen:
5 l
Höhe:
310 mm
Länge:
230 mm
Material:
Stahlblech
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
1
€ 5,59*
ab € 11,89*
€ 16,93*
1 Tag
175
5
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,24*
3 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 17,53*
1 Tag
175
1
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 17,55*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 15,24*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 5,65*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 6,28*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,73*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 4,75*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 4,78*
Zubehör
k.A.
ab € 5,42*
Zubehör
k.A.
ab € 5,50*
Zubehör
Valpro
ILT0344
ab € 8,61*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,66*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,86*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.