| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818338 Herst.-Nr.: 15 015 040 250 02 00 EAN/GTIN: 4022153110197 |
| |
|
| | |
| Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck - Achtung Kabel · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Farbe: | blau | Länge: | 250 m | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Warnband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,84* | € 9,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,99* | € 9,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,01* | € 9,54* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 9,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 8,78* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,03512* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|