| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818155 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12011 EAN/GTIN: 4260602890454 |
| |
|
| | |
| zum einmaligen Gebrauch von asbesthaltigen Platten geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit 3-seitiger Schürze und Deckel · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519 Weitere Informationen: | | Breite: | 1250 mm | Höhe: | 300 mm | Länge: | 3200 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Tragfähigkeit: | 1500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Palette, Plattensäcke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,72* | € 14,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 10,82* | € 14,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,65* | € 14,60* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,00* | € 15,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 13,89* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|