Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerschärfgerät mit Schutzbügel 45 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messerschärfgerät mit Schutzbügel
Messerschärfgerät mit Schutzbügel
Artikel-Nr.:
     415-nw4000817812
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     294300
EAN/GTIN:
     4001833025167
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer

Das Messerschärfgerät ist zum Schärfen aller handelsüblichen Messer.

Produktbeschreibung:

  • mit Schutzbügel
Weitere Informationen:
Breite:
118 mm
Gewicht:
45 g
Höhe:
20 mm
Länge:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: Herbertz, Messer, Messerschärf-Gerät, Messerschärfer, Messerschärfgerät, schärfen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,96*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 12,13*
2 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 8,91*
€ 12,18*
4 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 9,53*
€ 12,95*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 14,99*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1000601
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.