| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000816537 Herst.-Nr.: 526-150 EAN/GTIN: 4025489008435 |
| |
|
| | |
| Blatt aus Schmiedestahl mit geschliffener Schneide · 20 cm langes Holzheft für einen optimalen GriffWeitere technische Eigenschaften:· Blattstärke 1,4 mm · Blattoberfläche: fein poliert Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 50 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Malerspachtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,74* | € 9,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,63* | € 9,75* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,34* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,34* | € 10,36* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 8,64* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|