| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000816408 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20 20 36 EAN/GTIN: 4004199202036 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · leichte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Länge: | 360 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Stärke: | 15 mm | Typ: | Reibebrett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,58* | € 4,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,52* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 5,17* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,90* | € 5,40* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,34* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|