Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett leichte Ausf.Ku.L320xB180xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett leichte Ausf.Ku.L320xB180xS15mm
Reibebrett leichte Ausf.Ku.L320xB180xS15mm
Artikel-Nr.:
     415-nw4000816405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20 18 32
EAN/GTIN:
     4004199201831
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · leichte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Stärke:
15 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,24*
6 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,30*
6 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 3,32*
2 Tage
84
1
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,35*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,81*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,18*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.