Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000815669 Herst.-Nr.: FELCO 220 EAN/GTIN: 0783929100623 |
| |
|
| | |
| Bypass-Astschere · Kraftübersetzungssystem zur Reduzierung der Schneidanstrengung · leichte Griffe aus Aluminium · gezahnte Mutter zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Saftrille Weitere Informationen: | | Länge: | 800 mm | max. Schneidleistung: | 40 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,62* | € 157,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 131,46* | € 158,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,25* | € 158,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,07* | € 159,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 168,57* | € 200,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|