Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 SG LK3 mit Standard Zieltafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 SG LK3 mit Standard Zieltafel
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 SG LK3 mit Standard Zieltafel
Artikel-Nr.:
     415-nestle28010000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     28010000
EAN/GTIN:
     7640163577044
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Rotationslaser
Zieltafel
rotationslaser geomax

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Bauindustrie zählen die Tiefbauarbeiten. Gerade hier sind konstante Präzision und Genauigkeit ein absolutes Muss. Kanalbaulaser der GEOMAX Zeta-Klasse bieten Ihnen ein nahezu fehlerfreies Arbeiten durch eine Genauigkeit von ± 5 mm auf 100 m. Der Kanalbaulaser Zeta 125 LK2 bietet Ihnen maximale Produktivität durch eine schnelle Selbstnivellierung und einem Neigungsbereich von +40 % bis -10 %. Dank seines schlanken und robusten Gehäuses aus Aluminiumdruckguss eignet er sich auch für Rohre mit einem Durchmesser von 125 mm. Die hohe IP68 Schutzklasse machen ihn absolut staub- und wasserdicht sowie in Verbindung mit der Fernbedienung auch ideal für den Ein-Mann-Betrieb.

Produktbeschreibung:

  • äußerst robuste Konstruktion (IP68) für harten Einsatz
  • höchste Reichweite
  • kompakte Baugröße, ab 125er (5“) Rohr einsetzbar
  • gut ablesbares, beleuchtetes Display
  • grüner Laser
  • durch schraubbare Füße wird das Instrument an unterschiedliche Durchmesser angepasst
  • so wird sichergestellt, dass Benutzer in fast jeder Situation vor Ort arbeiten können
  • großer Einsatzbereich: Neigung von -?10 % bis +?40 %, Reichweite < 200 m
  • Toleranz: ± 5 mm auf 100 m
  • mit der Fluchtfunktionrichten Sie den Laser per Fernbedienung auf die Fluchtrichtung, auch außerhalb des Grabens, aus
  • mit zusätzlich vertikaler Rotationsebene und Querachsnivellierung
  • Reichweite: < 200 m
  • Laserdiode: sichtbar 520 nm (grün)
  • Neigungsbereich: + 40 % bis - 10 %
  • Selbstnivellierbereich: + 45 % bis - 15 %
  • Stromversorgung: Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
  • Betriebsdauer: 40 h

Lieferumfang:

  • GEOMAX Zeta125G LK2 Kanalbaulaser
  • Netzteil LDG125 mit 3 x Schuko-Adapter
  • Batterie
  • Zieltafel standard
  • Fernbedienung
  • 4 x Fuß für DN 150 mm
  • Anleitung
  • Koffer
Weitere Informationen:
Akku:
ja
Breite:
105 mm
Gewicht:
2,1 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Höhe:
113 mm
Länge:
305 mm
Laserklasse:
3
Schutzklasse:
IP68
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Kanalbaulaser
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.251,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,25*
€ 4.430,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.594,77*
€ 4.277,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.502,59*
€ 4.168,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.410,42*
€ 4.058,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.270,18*
€ 3.891,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.251,63*
€ 3.869,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
G821886
ab € 237,82*
Zubehör
GEOMAX
G948798
ab € 34,06*
Zubehör
GEOMAX
G948797
ab € 72,14*
Zubehör
GEOMAX
G821887
ab € 111,20*
Zubehör
GEOMAX
G938342
ab € 124,15*
Zubehör
GEOMAX
G938339
ab € 123,52*
Zubehör
GEOMAX
G938619
ab € 23,12*
Zubehör
GEOMAX
G944842
ab € 25,56*
Zubehör
Gottlieb Nestle
G821888
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.