| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle27602000 Herst.-Nr.: 27602000 EAN/GTIN: 3700406700166 |
| | |
|
| | |
| Der Maschinenempfänger MR360 liefert akkurate Höhenformationen für alle visuellen Maschinensteuerungsanwendungen. Möglich machen das die großen 360°-Erkennungsfenster, die die Strahlen von Rotationslasern aus jedem Winkel erfassen können. Der integrierte, vertikale Indikator überwacht den Winkel des Stabs und gibt an, ob dieser lotrecht oder zu wenig bzw. zu stark ausgefahren ist. Die Anzeige zeigt Richtungspfeile für präzises Einstellen des Auslegers an. Der Empfänger lässt sich einfach Einrichten und durch die Magnethalterung schnell zwischen einzelnen Maschinen wechseln. Produktbeschreibung: - 360°-Detektionsfenster für vollständige Abdeckung
- Fernanzeige in der Fahrerkabine, um bestmögliche Steuerung der Arbeitsabläufe zu gewährleisten (optional)
- keine Kabel erforderlich
- besonders starke Magnete
- sorgt für akkurate Geländehöhen-/Sohltiefeninformationen bei allen Anwendungen zur visuellen Maschinensteuerung
- eingebaute Vertikalanzeige dient zur Überwachung des Löffelstielwinkels und zeigt an, ob er lotrecht oder unter- oder überstreckt ist
- Reichweite: 200 m
- Genauigkeit fein/grob: 6 / 12 mm
- Empfangswinkel: 360°
- Empfangsbereich: 25 cm
- vertikale Anzeige: ± 5°
- Stromversorgung: NiMh-Batterien
- Batterieleistung: 30 h
Lieferumfang: - GEOMAX MR360 Maschinenempfänger
- Magnetbefestigung
- wiederaufladbare Batterien
- Ladegerät
- Koffer
Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Gewicht: | 1,8 kg | Höhe: | 107 mm | Länge: | 375 mm | Schutzklasse: | IP67 | Typ: | Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, Nestle |
| | |
| |