Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Rotationslaser Zone 20H mit Empfänger ZRB90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Rotationslaser Zone 20H mit Empfänger ZRB90
GEOMAX Rotationslaser Zone 20H mit Empfänger ZRB90
GEOMAX Rotationslaser Zone 20H mit Empfänger ZRB90 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle27103000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27103000
EAN/GTIN:
     7640163571400
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser geomax
rotationslaser empfänger

Der GeoMax Zone20 H ist das Einstiegmodell der leistungsstarken Rotationslaser Zone-Serie. Er ist robust verarbeitet und in jeder Hinsicht zuverlässig. Er bietet alle Funktionen, die für einen professionellen bzw. flexiblen Einsatz erforderlich sind und machen ihn für alle Nivellier-, Ausricht- oder Planieranwendungen interessant. Der Horizontallaser ermöglicht die manuelle Einstellung des Neigungswinkels in zwei Achsen und durch sein einfaches und durchdachtes Bedienkonzept ist er schnell einsatzbereit. Das innovative Li-Ion-Batteriekonzept ermöglicht eine um bis zu 300 Prozent längere Lebensdauer als das mit herkömmlichen NiMh-Akkus möglich wäre. Mit dem mitgelieferten Laserempfänger ZRB90 ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit und steigern die Reichweite auf bis zu 300 m.

Produktbeschreibung:

  • automatische Selbstnivellierung
  • einfach zu bedienen und sehr zuverlässig
  • mit manueller Neigefähigkeit
  • ist robust (IP67), vielseitig (900 m Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches Preisleistungsverhältnis
  • ist mit Selbstnivellierung und manueller Neigung in zwei Achsen ideal für Beton- und Schalungsarbeiten geeignet
  • bester Anwendungsbereich: Außenbereich
  • Toleranz: ± 0,75 mm auf 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m
  • Laserdiode : sichtbar 635 nm (rot)
  • Selbstnivellierbereich: ± 6°
  • manueller Neigebereich: 8 %
  • Stromversorgung: 2 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
  • Betriebsdauer: > 40 Stunden
  • Kippwarnung: ja

Lieferumfang:

  • GeoMax Zone20 H
  • Empfänger ZRB90
  • Transportkoffer
  • Li-Ion Batterie mit Ladegerät
  • Handbuch auf CD
  • Quick start guide
  • Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Akku:
ja
Breite:
215 mm
Gewicht:
3,06 kg
Höhe:
215 mm
Länge:
240 mm
Laserklasse:
1
Schutzklasse:
IP67
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Rotatlionslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,92*
€ 1.419,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,75*
€ 1.349,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.104,68*
€ 1.314,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.075,62*
€ 1.279,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,63*
€ 1.205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,45*
€ 1.192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,59*
€ 1.179,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEOMAX
G835244
ab € 123,81*
Zubehör
GEOMAX
G835245
ab € 242,92*
Zubehör
GEOMAX
G835242
ab € 37,66*
Zubehör
GEOMAX
G835243
ab € 238,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.