Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Nivellier ZAL232 32-fache Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Nivellier ZAL232 32-fache Vergrößerung
GEOMAX Nivellier ZAL232 32-fache Vergrößerung
GEOMAX Nivellier ZAL232 32-fache Vergrößerung - Vorderseite
Artikel-Nr.:
     415-nestle27005000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     27005000
EAN/GTIN:
     7640163571066
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo deren Genauigkeit nicht mehr ausreicht bzw. deren Anwendung zu aufwändig wäre. Nivelliere der ZAL200 Linie verfügen über die hohe Schutzklasse IP56 und dem besten, luftgedämpften Kompensator dieser Instrumentenklasse. Die automatischen Nivelliergeräte mit drei wählbaren Vergrößerungsoptionen, Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen sind ideal für das Bau- und Ingenieurswesen.

Produktbeschreibung:

  • robust und präzise für Ihre tagtäglichen Aufgaben im Bausektor
  • Gehäuse gemäß Schutzklasse IP56 versiegelt und somit strahlwasserfest
  • ergonomischer zweiseitiger Endlosfeintrieb
  • mit Teilkreis für horizontale Winkelmessungen
  • mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
  • Abstecken von Höhen
  • automatische Kompensation durch luftgedämpften Kompensator
  • Vergrößerung: 32-fach
  • Sichtfeld: < 2,1 m bei 100 m
  • Kompensator: luftgedämpft
  • Teilkreis / Teilung: 360° / 1°
  • Neigungsbereich: ± 15‘
  • Multiplikations-/Additionskon.: 100 / 0
  • Distanzfäden: ja
  • kürzeste Zielweite: < 1 m
  • Libelle: 8‘ / 2 mm

Lieferumfang:

  • Nivelliergerät ZAL232
  • Transportkoffer
  • Justagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Messgenauigkeit:
1,9 mm
Schutzklasse:
IP56
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +40°C
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEOMAX
27002000
ab € 231,23*
Ähnlich
GEOMAX
27009000
ab € 640,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.