Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldfix 500 mm geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldfix 500 mm geeicht
Messkluppe Waldfix 500 mm geeicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle20203000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20203000
EAN/GTIN:
     4033931944095
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 50cm
messkluppe

Die Messkluppe Waldfix dient zur Ermittlung von Baumdurchmessern. Die Messkluppe Waldfix ist äußerst robust und widerstandsfähig für langjährigen harten Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • Flachprofil
  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • geeicht
  • Flachprofil: 25 x 5 mm

Seit dem 01.01.2018 sind unsere Messkluppen konformitätsbewertet nach Modul D1 (Zertifikat DE-M-AQ-PTB144 ausgestellt durch die PTB Braunschweig). (Für Deutschland: Die Messkluppen können, wie früher die geeichten Kluppen, unbegrenzt im geschäftlichen Verkehr verwendet werden. Eine Nacheichung fällt erst im Falle einer Reparatur an).

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
500 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20201000
ab € 79,79*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20101001
ab € 120,68*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20000001
ab € 110,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.