| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle20002001 Herst.-Nr.: 20002001 EAN/GTIN: 4033931943944 |
| | |
|
| | |
| Die Form der Kluppe Waldmeister erleichtert die Ablesung bei stehendem Holz. Produktbeschreibung: - Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
- Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
- tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
- Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
- Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
- geeicht
- Ovalprofil: 30 x 15 mm
Seit dem 01.01.2018 sind unsere Messkluppen konformitätsbewertet nach Modul D1 (Zertifikat DE-M-AQ-PTB144 ausgestellt durch die PTB Braunschweig). (Für Deutschland: Die Messkluppen können, wie früher die geeichten Kluppen, unbegrenzt im geschäftlichen Verkehr verwendet werden. Eine Nacheichung fällt erst im Falle einer Reparatur an). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Länge: | 600 mm | Maßanfang: | A | Teilung: | cm | Typ: | Messkluppe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 115,44* | € 159,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,90* | € 217,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|