Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge weiß/rot/weiß 50 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnflagge weiß/rot/weiß 50 x 50 cm
Warnflagge weiß/rot/weiß 50 x 50 cm
Warnflagge - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle19804000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     19804000
EAN/GTIN:
     4033931943883
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Markierfahne
Markierfahnen für Baustellen
Markierfähnchen für Baustellen
Markierungsfahnen für Baustellen

Mit den Warnflaggen von NESTLE bietet sich eine flexible Möglichkeit zur Absicherung und Signalisation bei Baustellen, Unfall- und Gefahrenstellen.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Anbringen an der Schaufel von Räumfahrzeugen
  • reißfestes Textil
  • Holzstiel: 80 cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Durchmesser:
21 mm
Farbe:
weiß/rot/weiß
Länge:
50 cm
Typ:
Warnflagge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
19802000
ab € 4,01*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
19803000
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.