| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle19107001 Herst.-Nr.: 19107001 EAN/GTIN: 4033931944972 |
| | |
|
| | |
| Unsere Warnpyramide retroreflektierenden ist ideal für den Einsatz bei Nacht oder Dämmerlicht. Die Leuchtgelbe Farbe sorgt auch für eine höhere Auffälligkeit bei Tag. Produktbeschreibung: - schwerer Ausführung mit Federmechanismus ohne Mittelfuß
- Gestell robust und rostgeschützt aus pulverbeschichtetem Stahl
- mit retroreflektierend gelb mit leuchtrotem Dreieck
- mit genormtem Adapter zur Montage von Warnleuchten, Warnreflektoren oder Warnschildern
- mit klappbarem Tragebügel
Die Warnpyramide wird standardmäßig ohne zusätzlichem Aufdruck geliefert. Der in der Abbildung dargestellte Sonderdruck "VERMESSUNG" ist nicht im Lieferumfang enthalten. Falls Sie einen zusätzlichen Sonderdruck wünschen, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an. Eine Auswahl an verfügbaren Sonderdrucken finden Sie in dem Pdf-Dokument "Sonderdruck". Den Sonderdruck erhalten Sie ohne Aufpreis. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bauarbeiter | Farbe: | gelb | Gewicht: | 3,4 kg | Typ: | Warnpyramide |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |