Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnpyramide schwer retroreflektierend 900 mm mit Bauarbeiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnpyramide schwer retroreflektierend 900 mm mit Bauarbeiter
Warnpyramide schwer retroreflektierend 900 mm mit Bauarbeiter
Warnpyramide retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     415-nestle19106001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     19106001
EAN/GTIN:
     4033931944965
Datenblatt
Sonderdruck
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignale baustelle
faltsignal

Die Warnpyramiden mit retroreflektierenden Bezügen bieten vor allem bei Nacht den Vorteil, dass sie das Licht entgegenkommender Fahrzeuge zurückwerfen – Ideal für den Einsatz in Dämmerlicht und Dunkelheit.

Produktbeschreibung:

  • schwerer Ausführung mit Federmechanismus ohne Mittelfuß
  • Gestell robust und rostgeschützt aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Folie: retroreflektierend - das Licht entgegenkommender Fahrzeuge wird zurückgeworfen
  • mit genormtem Adapter zur Montage von Warnleuchten, Warnreflektoren oder Warnschildern
  • mit klappbarem Tragebügel

Aufdruckmöglichkeiten:

  • Aufdruck: ! (Achtungszeichen, VZ 101)
  • Aufdruck: Bauarbeiter (VZ 123)
  • Aufdruck: Rauchverbot

Die Warnpyramide wird standardmäßig ohne zusätzlichem Aufdruck geliefert. Der in der Abbildung dargestellte Sonderdruck "VERMESSUNG" ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Warnpyramide ist nur mit dem oben angegeben Aufdruck versehen. Falls Sie einen zusätzlichen Sonderdruck wünschen, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an. Eine Auswahl an verfügbaren Sonderdrucken finden Sie in dem Pdf-Dokument "Sonderdruck". Den Sonderdruck erhalten Sie ohne Aufpreis.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauarbeiter
Gewicht:
3,4 kg
Typ:
Warnpyramide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
19904000
ab € 6,50*
Zubehör
Gottlieb Nestle
19903000
ab € 40,93*
Zubehör
Gottlieb Nestle
19901000
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.