Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnpyramide schwer retro gelb 700 mm mit !-Zeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnpyramide schwer retro gelb 700 mm mit !-Zeichen
Warnpyramide schwer retro gelb 700 mm mit !-Zeichen
Warnpyramide - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle19003001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     19003001
EAN/GTIN:
     4033931944859
Datenblatt
Sonderdruck
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 70 cm gefahrenstelle
faltsignal

Unsere Warnpyramide retroreflektierenden ist ideal für den Einsatz bei Nacht oder Dämmerlicht. Die Leuchtgelbe Farbe sorgt auch für eine höhere Auffälligkeit bei Tag.

Produktbeschreibung:

  • schwerer Ausführung mit Federmechanismus ohne Mittelfuß
  • Gestell robust und rostgeschützt aus pulverbeschichtetem Stahl
  • mit retroreflektierend gelb mit leuchtrotem Dreieck
  • mit genormtem Adapter zur Montage von Warnleuchten, Warnreflektoren oder Warnschildern
  • mit klappbarem Tragebügel

Die Warnpyramide wird standardmäßig ohne zusätzlichem Aufdruck geliefert. Der in der Abbildung dargestellte Sonderdruck "VERMESSUNG" ist nicht im Lieferumfang enthalten. Falls Sie einen zusätzlichen Sonderdruck wünschen, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an. Eine Auswahl an verfügbaren Sonderdrucken finden Sie in dem Pdf-Dokument "Sonderdruck". Den Sonderdruck erhalten Sie ohne Aufpreis.

Weitere Informationen:
Ausführung:
!
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,9 kg
Typ:
Warnpyramide
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
19901000
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.