Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Holz 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab Holz 4 m
Gliedermaßstab Holz 4 m
Artikel-Nr.:
     415-nestle18513000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18513000
EAN/GTIN:
     4033931943142
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • geringe Transportlänge und geringes Gewicht - bequem zu transportieren
Weitere Informationen:
Gewicht:
1100 g
Länge:
400 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18509000
ab € 40,73*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18512000
ab € 50,42*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18507000
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.