Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser NCL-2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser NCL-2G
Kreuzlinienlaser NCL-2G
Kreuzlinienlaser NCL-2G - Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     415-nestle16115001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     16115001
EAN/GTIN:
     4033931951277
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser

Das menschliche Auge erkennt grünes Licht deutlich besser als rotes Licht. Durch die grünen Laserstrahlen besticht der NESTLE NCL-2G Kreuzlinienlaser durch eine hohe Sichtbarkeit der projizierten Linien. Der geeignetste Anwendungsbereich für den NCL-2G ist der Innenausbau.

Produktbeschreibung:

  • integrierter Pendelkompensator, der die Feinjustierung für Sie übernimmt
  • Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken
  • einfachste Bedienbarkeit
  • Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geneigte Projizierung
  • akustische Warnung
  • mit grünem Laserstrahl
  • Toleranz Horizontallinie: ± 3 mm auf 10 m
  • Toleranz Vertikallinie: ± 2,5 mm auf 10 m
  • Nivellierbereich: 4 ° ± 0,5 °
  • Arbeitsbereich / mit Detektor: 20 m / 50 m mit Empfänger
  • Betriebsdauer: = 5 Stunden
  • Laser: 505 nm sichtbar

Lieferumfang:

  • 3 x AA Batterien
  • Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
0,48 kg
Gewinde:
1/4 Zoll
Höhe:
95 mm
Länge:
119 mm
Laserklasse:
2
Temparaturbeständigkeit:
-10°C bis +45 °C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser, Rotationslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
16829000
ab € 94,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21139000
ab € 38,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.