Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellier NLS 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellier NLS 24
Nivellier NLS 24
Artikel-Nr.:
     415-nestle15010001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     15010001
EAN/GTIN:
     4033931941285
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Das Nivellier NLS 20 ist ideal für das Bau- und Ingenierwesen. Das NLS 20 ist robust und präzise und verfügt über eine herausragende Optik.

Produktbeschreibung:

  • horizontale Winkelmessung
  • Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten
  • optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
  • abstecken der Höhe eines Punktes
  • Feinjustage durch den luftgedämpften Kompensator
  • Drehknöpfe sind leicht zu erreichen
  • Gehäuse gemäß Schutzklasse IP54 versiegelt und somit spritzwasserfest
  • Gehäuseunterteil aus Aluminium, Abdeckung und Drehknöpfe aus Kunststoff
  • Vergrößerung: 24-fach
  • Kompensator: magnetgedämpft
  • Teilkreis: 400 gon
  • Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement: ± 2,0 mm
  • Multiplikationskonstante: 100
  • kürzeste Zielweite: 0,65 m
  • Libelle: 8’ / 2 mm
  • Lieferumfang:

    • Schnurlot
    • Justagewerkzeug
    • Bedienungsanleitung
    • Koffer
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
150 mm
Länge:
220 mm
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
13000000
ab € 48,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.