Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEICA Prisma Style GPR-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma Leica Style GPR-1
Prisma Leica Style GPR-1
Artikel-Nr.:
     415-nestle14100000
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     14100000
EAN/GTIN:
     4033931940967
Datenblatt
Suchbegriffe:
Prismen

Die Rahmen mit gelb leuchtenden Visierhilfen bzw. Rahmen in leuchtendem Orange und weißen Pfeilen sind ideal zum Anzielen der Prismen bei eingeschränkter Sicht.

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
  • einfaches Anzielen durch Visierhilfe im Rahmen
  • Visierhilfe oben
  • Offset: 34 mm
  • Anschluss: Leica/Wild

Lieferumfang:

  • Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Typ:
Prisma
Weitere Suchbegriffe: messen, Mini-Prismen-Set, Nestle, Prisma GPR-1, Universalprisma, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
14031000
ab € 219,96*
Zubehör
Gottlieb Nestle
14004000
ab € 105,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.