| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13710000 Herst.-Nr.: 13710000 EAN/GTIN: 4033931950423 |
| | |
|
| | |
| Das Holzstativ Mid-I entspricht in seiner Spezifikation den Holzstativen in schwerer Bauweise, jedoch mit anderen Transportmaßen, anderem Arbeitsbereich und einem geringeren Gewicht. Mit einer Transportlänge von 97 cm ist das MID-I besonders für den Transport in normalen PKWs geeignet, da es in fast jedem Kofferraum quer gelagert werden kann. Produktbeschreibung: - besonders für Rotationslaser, Tachymeter, Totalstationen und Laserscanner geeignet
- geringes Transportmaß
- selbstschließend
- klein, leicht und robust
- für höchste Präzision
- Kopf: flach, dreiecksförmig
- Kopf-Ø: 143 mm
- Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 89 - 145 cm
- Transportlänge: 97 cm
- Schraubklemmung: ja
- Anschluss: 5/8 "
- Selbstschließend: ja
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,1 kg | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 177,40* | € 218,93* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 197,81* | € 263,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|