| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13000000 Herst.-Nr.: 13000000 EAN/GTIN: 4033931940547 |
| | |
|
| | |
| Stative aus Aluminium sind besonders leicht und hervorragend für Bauvermessungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das leichte Aluminium-Stativ 13000000 ist speziell für einfache Nivellementmessungen geeignet, bei welchen oft und schnell der Standort gewechselt werden muss. Produktbeschreibung: - für den harten Einsatz auf Baustellen und im Gelände ideal geeignet
- Schnell-Arretierung mit Exzenter-Klemmen
- mit dem patentierten umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium. Die
- Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
- Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Kopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- eine im Stativkopf integrierte Libelle für ein schnelles und sicheres Aufstellen
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- Kopf: flach, mit Dosenlibelle
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabstand: 90 – 170 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 1050 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |