| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle12010001 Herst.-Nr.: 12010001 EAN/GTIN: 4033931944767 |
| | |
|
| | |
| Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz. Produktbeschreibung: - für Straßen- und Gleisbau
- Qualitätszählwerk „Made in Germany“ über dem Messrad angebracht und so bequem aus dem Stand abzulesen
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen des Zählwerks
- stabiler und großzügiger Abstellbügel wird einfach nach hinten ausgeklappt
- Gestell vollständig aus Metall und robotergeschweißt, zusätzlich in Bauwarnfarbe orange pulverbeschichtet
- stabiles Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmeser geschliffen
- Gestelle sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit
- Bremse ist zu einer Handbremse umfunktioniert und mit einem Hebel am Griff verbunden
- diese muss gezogen werden, um das Messrad freizugeben
- so werden noch genauere Messungen ermöglicht
- nicht klappbar
- Messbereich: 9999,99 m / cm-Ablesung
- Radumfang: 1 m
- Toleranz: < 0,05%
- Eichfähigkeit: Nein
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Speichenrad | Durchmesser: | 318,5 mm | Farbe: | orange | Gewicht: | 3,4 kg | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messen, Messräder, Nestle, Präzision, Speichenrad, Standard, vermessen, Vollrad |
| | |
| |