| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle12008000 Herst.-Nr.: 12008000 EAN/GTIN: 4033931940424 |
| | |
|
| | |
| Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz. Produktbeschreibung: - für den Straßenbau
- Qualitätszählwerk „Made in Germany“ über dem Messrad und so bequem aus dem Stand abzulesen
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen
- stabiler und großzügiger Abstellbügel wird einfach zur Seite ausgeklappt
- in den Abstellbügel integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses
- vollständig robotergeschweißt aus Metall und zusätzlich in Verkehrswarnfarbe rot pulverbeschichtet
- stabiles Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen
- Gestell ist robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit
- Führungsstange – nicht wie sonst üblich – durch eine Flügelschraube fixiert, sondern mit Hilfe eines Drahtbügels nach hinten klappbar
- so wird eine spielfreie und exakte Verbindung möglich
- Messbereich: 9999,99 m / cm-Ablesung
- Radumfang: 1 m
- Toleranz: ± 0,05%
- Eichfähigkeit: Nein
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Speichenrad | Durchmesser: | 318,5 mm | Farbe: | rot | Gewicht: | 3,4 kg | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messen, Messräder, Nestle, Präzision, Speichenrad, Standard, vermessen, Vollrad |
| | |
| |