| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle12002001 Herst.-Nr.: 12002001 EAN/GTIN: 4033931944736 |
| | |
|
| | |
| Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz. Produktbeschreibung: - für Straßen- und Gleisbau
- für behördlichen Einsatz ist optional eine Version mit amtlicher Konformitätserklärung verfügbar (früher als Eichung bezeichnet)
- Qualitätszählwerk „Made in Germany“ über dem Messrad angebracht, bequem aus dem Stand abzulesen
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen
- stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen
- integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses
- klappbare Führungsstange
- stabiles Rad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen
- robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit
- Messbereich: 9999,99 m / cm-Ablesung
- Radumfang: 1 m
- Toleranz: < 0,05%
- Eichfähigkeit: Ja
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vollrad | Durchmesser: | 318,5 mm | Farbe: | orange | Gewicht: | 3,9 kg | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nestle, Präzision, Schienen, Speichenrad, Standard, vermessen, Vermessung, Vollrad |
| | |
| |