Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtstabstativ mit Klemmbügel feststellbar 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtstabstativ mit Klemmbügel feststellbar 100 cm
Fluchtstabstativ mit Klemmbügel feststellbar 100 cm
Fluchtstabstativ mit Klemmbügel feststellbar 100 cm - Stativkopf
Artikel-Nr.:
     415-nestle11902000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11902000
EAN/GTIN:
     4033931940226
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtstabstativ
fluchtstabstativ

Unsere Fluchtstäbe sind für Vermessungen im Bau- und Katasterbereich. Nicht nur zum Aufstellen von Fluchtstäben bei hartem Untergrund, sondern ebenso auch zur Positionierung von Prismenstäben geeignet.

Produktbeschreibung:

  • orange lackiert als Schutz vor Korrosion
  • dünner Metallfuß läßt sich bei Bedarf ins Erdreich eindrücken, für einen sicheren Stand
  • Beine können zusätzlich mit Klemmschrauben fixiert werden
  • mit Klemmbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Fluchtstab, Fluchtstab Holz, Fluchtstab Stahl, Holzfluchtstab, Nestle, Prismenadapter, Schneeleitstab, Stahlfluchtstab, Zweibeinstrebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11001000
ab € 6,35*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11006000
ab € 17,78*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11005000
ab € 17,56*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11004000
ab € 10,43*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11003000
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.