Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfix-S 1,03 - 5,00 m, Teilung mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messfix-S 1,03 - 5,00 m, Teilung mm
Messfix-S 1,03 - 5,00 m, Teilung mm
Artikel-Nr.:
     415-nedoF580151
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F580151
EAN/GTIN:
     4016054021164
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab

Mit einem großen Messbereich von bis zu 8 m ist der mEssfix-S der universelle Helfer auf der Baustelle, z.B. beim Gerüstbau, Ausmessen von Fassaden oder bei der Bestimmung von Durchfahrtshöhen. Durch das oben angebrachte Anzeigegehäuse lassen sich Messwerte schnell und einfach ablesen.

Produktbeschreibung:

  • Anzeigegehäuse oben mit zwei integrierten Libellen, bequem in Augenhöhe ablesbar
  • Dosenlibelle zur vertikalen Ausrichtung
  • Längslibelle zur horizontalen Ausrichtung
  • Band-Aufwickelfeder aus bestem Federstahl
  • Teleskopelemente aus robusten Alu-Vierkant-Profilen
  • Feststellschrauben zur Fixierung der Teleskopelemente in jeder beliebigen Lage
  • Länge eingeschoben: 1,03 m (F580151) / 1,20 m (F680151) / 1,53 m (F880151)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Maßteilung Vorderseite:
mm
Messbereich:
1,03 - 5 m
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: teleskopmaßstab 1120 - 5000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,13*
€ 388,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,39*
€ 454,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,54*
€ 500,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380113
ab € 218,71*
Ähnlich
Nedo
583131
ab € 425,22*
Ähnlich
Nedo
F380112
ab € 170,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.