Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfix 0,86 - 4,00 m, Teilung mm, mit Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messfix 0,86 - 4,00 m, Teilung mm, mit Hülle
Messfix 0,86 - 4,00 m, Teilung mm, mit Hülle
Artikel-Nr.:
     415-nedoF480111
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F480111
EAN/GTIN:
     4016054007397
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab

Der zigtausendfach bewährte Teleskopmessstab zum Messen lichter Maße. Nedo mEssfix – das Original. Einfach den mEssfix anlegen, ausziehen und schon kann das Maß bequem auf der Analoganzeige abgelesen werden. Eine auf das Außenrohr montierte Kombilibelle erleichtertdas Messen sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Lage. Das eingebaute Metallmaßband und die überdimensionierte Aufwickelvorrichtung halten auch extremen Bean spruchungen stand und garantieren jederzeit präzise Messergebnisse. Durch seine einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und Robustheit ist der Nedo mEssfix in den verschiedensten Handwerksberufen, wie zum Beispiel im Fensterbau oder beim Innenausbau, unentbehrlich geworden.

Produktbeschreibung:

  • robuster Teleskopmessstab
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Libelle zur waagrechten und senkrechten Ausrichtung
  • robuste Rechteckprofile aus Aluminium
  • mit Hülle
  • Made in Switzerland
  • Länge eingeschoben: 0,70 m (F380112) / 0,86 m (F480111) / 1,07 m (F580111)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Maßteilung Vorderseite:
mm
Messbereich:
0,86 - 4,00 m
Typ:
Teleskopmaßstab
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,31*
€ 210,81*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 189,24*
€ 211,03*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 211,03*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,25*
€ 212,60*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,11*
€ 296,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380113
ab € 218,71*
Ähnlich
Nedo
698911
ab € 45,82*
Ähnlich
Nedo
F380112
ab € 170,41*
Ähnlich
Nedo
F580111
ab € 207,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.