Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad-Set Professional


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Leichtmessrad-Set Professional
Leichtmessrad-Set Professional
Artikel-Nr.:
     415-nedo703120
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703120
EAN/GTIN:
     4016054079424
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad

Nedo Leichtmessräder zeichnen sich durch ein robustes und ergonomischesDesign aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

Produktbeschreibung:

  • robust und zuverlässig
  • ergonomisches Design
  • Präzisionsrad
  • Präzisionszählwerk mit 0,01 m Auflösung
  • kleines Packmaß
  • Pistolengriff integrierten Reset-Knopf
  • Bremstaste
  • mit Trekking-Rucksack
  • Radumfang: 1 m
  • Auflösung: 0,1 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Messbereich:
0 - 9.999,9 m
Messgenauigkeit:
± 0,02%
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Leichtmessrad-Professional, messen, Mini-Messrad, Nedo, Super-Messrad, vermessen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 199,51*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 156,32*
€ 213,55*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,17*
€ 237,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 213,55*
€ 254,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 205,18*
€ 244,16
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 199,92*
€ 237,90
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 194,66*
€ 231,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 178,15*
€ 212,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 168,61*
€ 200,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,32*
€ 186,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 115,32*
Ähnlich
Nedo
703126
ab € 89,79*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 178,23*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.